text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Double open-end spanner 895 13 x 17 mm length 160 mm black


Numer artykułu 8Z958009
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 17
Dimensione chiave piccola (mm) 13
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 17
Dimensione chiave piccola (mm) 13
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 6
Altezza della testa grande (mm) 6
Dimensione chiave piccola (pollici) Altro
Chiave grande (in pollici) Altro
Larghezza testa piccola (mm) 28.5
Larghezza testa grande (mm) 36
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Modello con chiave ad angolo retto No
Impugnatura affusolata No
Testato VDE No
Marchio Fabory approved vendor
Codice merceologico 82041100

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z958009
EAN 4054773022741
UBB 500583709794
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S4000823268
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.