Fräse
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
Fräsen
Fräse
5T587083
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
Dormer Thread milling cutter J210 M8X1.25MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5T587083
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
17.5
Gesamtlänge (mm)
65
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
17.5
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
17.5
Gesamtlänge (mm)
65
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
17.5
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Gewindegröße
8
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Nein
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HM
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Marke
Dormer
Model
J210
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5T587083
EAN
7320760688816
UBB
500661466689
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
J2106.0X1.25