text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stub drill G314 HSS Blanc 20.00mm-30.00mm

Auf Bestellung

Artikelnummer 3C274427
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 30
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 20
Anzahl der Bohrstufen 11
Hartmetall-Ausführung Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 12
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 30
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 20
Anzahl der Bohrstufen 11
Hartmetall-Ausführung Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Marke Dormer
Warennummer 8207506000
Type Step Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 3C274427
EAN 7320760149430
UBB 500629645853
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr G3142030
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.