text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A120 DIN 1897 HSS Vaporised 12.00mm


Artikelnummer 9P721143
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 51
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 102
Durchmesser des Bohrers (mm) 12
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 51
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 135
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Ja
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Basic material HSS
Marke Dormer
Coating Vaporised
Model A120
Type Stub Drill Bit

Normen

DIN 1897

Artikelnummern

Artikelnummer 9P721143
EAN 7320760016619
UBB 500630545506
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A12012.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.