text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A110 DIN 340 HSS Vaporised 4.50mm


Artikelnummer 4H027049
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 82
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 126
Durchmesser des Bohrers (mm) 4.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 82
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 4H027049
EAN 7320760011300
UBB 500630971959
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A1104.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.