text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.10mm

Artikelnummer 7H805314
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 81
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Bohrers (mm) 9.1
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 81
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Warennummer 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 7H805314
EAN 7320760008829
UBB 500631143475
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A1089.1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.