text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A108 DIN 338 HSS Vaporised 8.40mm

Artikelnummer 1W675497
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 75
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 117
Durchmesser des Bohrers (mm) 8.4
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 75
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 1W675497
EAN 7320760008751
UBB 500631120853
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A1088.4
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.