text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.80mm


Artikelnummer 5P834792
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 109
Durchmesser des Bohrers (mm) 6.8
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 5P834792
EAN 7320760008560
UBB 500631062287
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A1086.8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.