text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.60mm

Artikelnummer 3H005947
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 63
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 101
Durchmesser des Bohrers (mm) 6.6
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 63
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Warennummer 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 3H005947
EAN 7320760008546
UBB 500631056677
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A1086.6
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.