text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A108 DIN 338 HSS Vaporised 4.50mm


Artikelnummer 0X302536
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 47
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 135
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Bohrers (mm) 4.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 47
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 135
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 0X302536
EAN 7320760008300
UBB 500630971124
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A1084.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.