text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A108 DIN 338 HSS Vaporised 3.60mm

Artikelnummer 5V723849
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 39
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.6
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 39
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Warennummer 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 5V723849
EAN 7320760008171
UBB 500630816782
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A1083.6
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.