Spiralbohrer
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
Bohren
Spiralbohrer
7C594206
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
Dormer Spiralbohrer A108 DIN 338 HSS Vaporised 27/64In
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7C594206
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
94
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
142
Durchmesser des Bohrers (mm)
10.72
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
94
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Nein
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Gusseisen
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Geeignet für Stein
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
135
Form des Schaftes
Zylindrisch
Schnittrichtung
Rechts
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Spiralbohrer
Ja
Mit Schnellverriegelung
Nein
Marke
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7C594206
EAN
7320760664889
UBB
500630787736
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
A10827/64