text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A108 DIN 338 HSS Vaporised 2.10mm

Artikelnummer 5W915730
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 24
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 49
Durchmesser des Bohrers (mm) 2.1
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 24
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 5W915730
EAN 7320760007976
UBB 500630729175
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A1082.1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.