text.skipToContent text.skipToNavigation

Dear Customer, please note that Fabory will be closed on May 2, 2025. Orders will be processed on the next working day – Monday, May 5. 

Dormer Spiralbohrer A100 DIN 338 HSS Vaporised 5.00mm


Article number 6N923500
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Gesamtlänge (mm) 86
Durchmesser des Bohrers (mm) 5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Warennummer 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Article numbers

Article number 6N923500
EAN 7320760001967
UBB 500631038451
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A1005.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.