text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 11/32In

Artikelnummer 2F314075
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 45
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 78
Durchmesser des Bohrers (mm) 8.73
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 45
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 135
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Dormer
Warennummer 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 2F314075
EAN 7320760588925
UBB 500630522992
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A02211/32
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.