text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.80mm

Artikelnummer 1W883446
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 75
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 117
Durchmesser des Bohrers (mm) 7.8
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 75
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Warennummer 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 1W883446
EAN 7320760351178
UBB 500631093621
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A0027.8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.