text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A002 Jobber Drill Bit 6.5mm HSS Cylindrical Shank 101mm


Article number 2K444715
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Lungime totală (mm) 101
Diametrul burghiului (mm) 6.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Burghiu spiralat Da
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Article numbers

Article number 2K444715
EAN 7320760351017
UBB 500631052460
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A0026.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.