text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.70mm


Artikelnummer 4X501593
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 5.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4X501593
EAN 7320760350911
UBB 500631015426
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0025.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.