text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.90mm

Artikelnummer 8R980714
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 86
Durchmesser des Bohrers (mm) 4.9
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 8R980714
EAN 7320760350812
UBB 500630982352
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A0024.9
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.