text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.40mm

Artikelnummer 5W693068
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 142
Durchmesser des Bohrers (mm) 11.4
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Spiralbohrer Ja
Marke Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 5W693068
EAN 7320760351628
UBB 500630510518
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A00211.4
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.