Food & Dairy machine building
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
Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
3G287804
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
Dormer Mehrphasenbohrer mit Morsekonus E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3G287804
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
22
Gewindelänge (mm)
15
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
15
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
22
Gewindelänge (mm)
15
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
15
Steigungsgewinde (mm)
1
Gewindegröße
6
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
4.9
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Model
E200
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3G287804
EAN
7320760085158
UBB
500572421799
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E200M6