Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
2J629172
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
Dormer Mehrphasenbohrer mit Morsekonus E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2J629172
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
17
Gewindelänge (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
17
Gewindelänge (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
13
Steigungsgewinde (mm)
0.8
Gewindegröße
5
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
4.9
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Model
E200
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2J629172
EAN
7320760085141
UBB
500572395712
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E200M5