text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mehrphasenbohrer mit Morsekonus E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm

Artikelnummer 9I352998
Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 15
Gewindelänge (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 12

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 15
Gewindelänge (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 12
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 3.4
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Warennummer 8207401000
Model E200
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 9I352998
EAN 7320760085134
UBB 500572713351
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E200M4
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.