text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mehrphasenbohrer mit Morsekonus E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M2x0.40mm

Artikelnummer 3T848586
Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 4
Gewindelänge (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 45
Durchmesser des Schachts (mm) 2.8
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 6

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 4
Gewindelänge (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 45
Durchmesser des Schachts (mm) 2.8
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 6
Steigungsgewinde (mm) 0.4
Gewindegröße 2
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 2.1
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 3T848586
EAN 7320760085097
UBB 500572438397
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E200M2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.