Maschinengewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
7F355226
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
Dormer Maschinengewindebohrer extra lang E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO2
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7F355226
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
18
Gewindeart
Pg
Schnittlänge (mm)
22
Gewindegröße
16
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
18
Gewindeart
Pg
Schnittlänge (mm)
22
Gewindegröße
16
Anzahl der Schneidklingen
4
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
27.5
Gewinde pro Zoll
18
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
14.5
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Warennummer
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7F355226
EAN
7320760086605
UBB
500572650066
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E243PG16NO2