Maschinengewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
8I036205
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
Dormer Maschinengewindebohrer EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M10
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8I036205
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
31
Gewindelänge (mm)
15
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
15
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
31
Gewindelänge (mm)
15
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
15
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
10
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
5.5
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Warennummer
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8I036205
EAN
7320760136690
UBB
500635719007
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
EX00M10DIN376