text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Maschinengewindebohrer E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M1.6x0.35mm

Artikelnummer 3X441124
Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 3
Gewindelänge (mm) 7
Gesamtlänge (mm) 41
Durchmesser des Schachts (mm) 2.5
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 7

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 3
Gewindelänge (mm) 7
Gesamtlänge (mm) 41
Durchmesser des Schachts (mm) 2.5
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 7
Steigungsgewinde (mm) 0.35
Gewindegröße 1.6
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für Sacklochbohrungen Nein
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 2
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Warennummer 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 3X441124
EAN 7320760168790
UBB 500631432621
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E001M1.6
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.