text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Maschinengewindebohrer EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M36

Artikelnummer 1Z831337
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 200
Durchmesser des Schachts (mm) 28
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 40
Steigungsgewinde (mm) 4

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 200
Durchmesser des Schachts (mm) 28
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 40
Steigungsgewinde (mm) 4
Gewindegröße 36
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 22
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Warennummer 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 1Z831337
EAN 7320760136874
UBB 500635721227
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr EX00M36
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.