text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Kombihahn E650 HSS Vaporised M8x1.25mm

Artikelnummer 0X756171
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 21
Gesamtlänge (mm) 96
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 21
Steigungsgewinde (mm) 1.25

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 21
Gesamtlänge (mm) 96
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 21
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 8
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für Sacklochbohrungen Nein
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 6.3
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Warennummer 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 0X756171
EAN 7320760127582
UBB 500629644039
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E650M8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.