Food & Dairy machine building
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
Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
8D932886
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
Dormer Kombihahn E650 HSS Vaporised M4x0.70mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8D932886
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
12
Gesamtlänge (mm)
65
Durchmesser des Schachts (mm)
4
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
12
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
12
Gesamtlänge (mm)
65
Durchmesser des Schachts (mm)
4
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
12
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Gewindegröße
4
Anzahl der Schneidklingen
2
Geeignet für Sacklochbohrungen
Nein
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
3.15
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8D932886
EAN
7320760127551
UBB
500629643460
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E650M4