Handgewindebohrer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Bearbeitung
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
0G051779
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
Dormer Kombihahn E650 HSS Vaporised M3x0.50mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0G051779
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
56
Durchmesser des Schachts (mm)
3.15
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
10
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
56
Durchmesser des Schachts (mm)
3.15
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
10
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
3
Anzahl der Schneidklingen
2
Geeignet für Sacklochbohrungen
Nein
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
2.5
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Warennummer
8207401000
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0G051779
EAN
7320760167861
UBB
500629643205
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E650M3