text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Kombihahn E650 HSS Vaporised M16x2.00

Artikelnummer 8A907178
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 32
Gesamtlänge (mm) 134
Durchmesser des Schachts (mm) 12.5
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 32
Steigungsgewinde (mm) 2

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 32
Gesamtlänge (mm) 134
Durchmesser des Schachts (mm) 12.5
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 32
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 16
Anzahl der Schneidklingen 2
Geeignet für Sacklochbohrungen Nein
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 10
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Warennummer 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 8A907178
EAN 7320760127544
UBB 500629643049
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E650M16
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.