Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
9W739525
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
Dormer Kombihahn E650 HSS Vaporised M14x2.00
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9W739525
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
123
Durchmesser des Schachts (mm)
11.2
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
30
Steigungsgewinde (mm)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
123
Durchmesser des Schachts (mm)
11.2
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
30
Steigungsgewinde (mm)
2
Gewindegröße
14
Anzahl der Schneidklingen
2
Geeignet für Sacklochbohrungen
Nein
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
9
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9W739525
EAN
7320760127537
UBB
500629642884
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E650M14