text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handgewindebohrer E102 DIN 352 HSSE Vaporised M8x1.25mm


Artikelnummer 1D539494
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 19
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 19
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 19
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 19
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 8
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 4.9
Linksgewinde Nein
Model E102
Type 5974882; 86015326

Artikelnummern

Artikelnummer 1D539494
EAN 7320760080214
UBB 500630234317
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E102M8NO8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.