Food & Dairy machine building
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
Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
8J645585
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
Dormer Handgewindebohrer E102 DIN 352 HSSE bedampft M10x1,50mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8J645585
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
22
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
22
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
10
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
5.5
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8J645585
EAN
7320760080061
UBB
500630194396
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E102M10NO8