text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M8x1.25mm NO1

Artikelnummer 9Q698340
Ausführung Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 20
Gewindelänge (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 16

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 20
Gewindelänge (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 16
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 8
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 6.3
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 9Q698340
EAN 7320760154663
UBB 500572905668
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E500M8NO1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.