Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
5G443491
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
Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO1
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5G443491
Ausführung
Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
18
Gewindelänge (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
66
Durchmesser des Schachts (mm)
6.3
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
18
Gewindelänge (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
66
Durchmesser des Schachts (mm)
6.3
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
13
Steigungsgewinde (mm)
1
Gewindegröße
6
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
5
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5G443491
EAN
7320760094808
UBB
500572480936
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E500M6NO1