Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
3A024607
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
Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO1
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3A024607
Ausführung
Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
7.5
Gewindelänge (mm)
12.5
Gesamtlänge (mm)
48
Durchmesser des Schachts (mm)
3.15
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
12.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
7.5
Gewindelänge (mm)
12.5
Gesamtlänge (mm)
48
Durchmesser des Schachts (mm)
3.15
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
12.5
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
3
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
2.5
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3A024607
EAN
7320760154823
UBB
500572414372
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E500M3NO1