text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E542 ISO 529 N/A HSS Blanc No.2 NO3

Cikkszám 5F704652
Ausführung Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 13
Gewindelänge (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 58
Durchmesser des Schachts (mm) 5
Gewindeart Andere
Schnittlänge (mm) 12

Műszaki adatok

Ausführung Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 13
Gewindelänge (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 58
Durchmesser des Schachts (mm) 5
Gewindeart Andere
Schnittlänge (mm) 12
Steigungsgewinde (mm) 0.81
Gewindegröße 2
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Flankenwinkel (°) 27.5
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 4
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) Andere
Marke Dormer
Warennummer 8207401000
Model E542
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5F704652
EAN 7320760099117
UBB 500631690772
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E542BA2NO3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.