text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M4x0.70mm NO3


Artikelnummer 1J864407
Ausführung Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 8
Gewindelänge (mm) 14
Gesamtlänge (mm) 53
Durchmesser des Schachts (mm) 4
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 14
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 8
Gewindelänge (mm) 14
Gesamtlänge (mm) 53
Durchmesser des Schachts (mm) 4
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 14
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 3.15
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Warennummer 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 1J864407
EAN 7320760094655
UBB 500572366507
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E500M4NO3
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.