Maschinengewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
5F753010
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO3
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5F753010
Ausführung
Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
7.5
Gewindelänge (mm)
12.5
Gesamtlänge (mm)
48
Durchmesser des Schachts (mm)
3.15
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
12.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
7.5
Gewindelänge (mm)
12.5
Gesamtlänge (mm)
48
Durchmesser des Schachts (mm)
3.15
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
12.5
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
3
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
2.5
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Warennummer
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5F753010
EAN
7320760094457
UBB
500572479706
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E500M3NO3