Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
7C937924
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M12x1.75mm NO3
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7C937924
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
89
Durchmesser des Schachts (mm)
9
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
22
Steigungsgewinde (mm)
1.75
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
89
Durchmesser des Schachts (mm)
9
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
22
Steigungsgewinde (mm)
1.75
Gewindegröße
12
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
7.1
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7C937924
EAN
7320760094044
UBB
500572646783
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E500M12NO3