Maschinengewindebohrer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Bearbeitung
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
5W085041
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M10x1.50mm NO3
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5W085041
Ausführung
Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
23
Gewindelänge (mm)
18
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
18
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
23
Gewindelänge (mm)
18
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
18
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
10
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
8
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Warennummer
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5W085041
EAN
7320760093986
UBB
500572498516
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E500M10NO3