text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E119 DIN 5157 HSS Blanc 1/8Inx28 NO3

Artikelnummer 1L534144
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Andere
Schnittlänge (mm) 15
Anzahl der Schneidklingen 3

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Andere
Schnittlänge (mm) 15
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Flankenwinkel (°) 27.5
Gewinde pro Zoll 28
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 5.5
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) 1/8 Zoll
Model E119
Type 5975654; 86015612

Artikelnummern

Artikelnummer 1L534144
EAN 7320760084571
UBB 500630176989
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E1191/8NO3
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.