Handgewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
7W351458
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
Dormer Hand tap end cutter E111 DIN 2181 HSS Blanc 5/16Inx24 NO3
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7W351458
D (mm)
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
19
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
UNF
Schnittlänge (mm)
19
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
D (mm)
7.94
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
19
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
UNF
Schnittlänge (mm)
19
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
27.5
Gewinde pro Zoll
24
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
4.9
Linksgewinde
Nein
Gewindegröße (Zoll)
Andere
Basic material
HSS
Marke
Dormer
Coating
Blanc
Model
E111
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
2181
Artikelnummern
Artikelnummer
7W351458
EAN
7320760083284
UBB
500630185550
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E1115/16NO3