Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
5C495389
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M42x4.50mm NO3
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5C495389
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
60
Gesamtlänge (mm)
150
Durchmesser des Schachts (mm)
32
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
60
Steigungsgewinde (mm)
4.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
60
Gesamtlänge (mm)
150
Durchmesser des Schachts (mm)
32
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
60
Steigungsgewinde (mm)
4.5
Gewindegröße
42
Anzahl der Schneidklingen
4
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
24
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Model
E100
Type
5974555; 86015257
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5C495389
EAN
7320760079416
UBB
500630222767
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E100M42NO3