Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
3A726867
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M2x0.40mm NO3
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3A726867
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
36
Durchmesser des Schachts (mm)
2.8
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
8
Steigungsgewinde (mm)
0.4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
36
Durchmesser des Schachts (mm)
2.8
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
8
Steigungsgewinde (mm)
0.4
Gewindegröße
2
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
2.1
Linksgewinde
Nein
Model
E100
Type
5974701; 86015225
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3A726867
EAN
7320760078907
UBB
500630213105
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E100M2NO3
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen