Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
1K648529
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M14x2.00mm NO3
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1K648529
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
25
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
11
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
25
Steigungsgewinde (mm)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
25
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
11
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
25
Steigungsgewinde (mm)
2
Gewindegröße
14
Anzahl der Schneidklingen
4
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
9
Linksgewinde
Nein
Model
E100
Type
5974599; 86015189
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1K648529
EAN
7320760078709
UBB
500630199593
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E100M14NO3
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen