Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
7M230446
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M16x2.00mm NO2
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7M230446
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
24
Gesamtlänge (mm)
102
Durchmesser des Schachts (mm)
12.5
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
24
Steigungsgewinde (mm)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
24
Gesamtlänge (mm)
102
Durchmesser des Schachts (mm)
12.5
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
24
Steigungsgewinde (mm)
2
Gewindegröße
16
Anzahl der Schneidklingen
4
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
10
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7M230446
EAN
7320760094105
UBB
500572658994
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E500M16NO2