Maschinengewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
7S525393
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M10x1.50mm NO2
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7S525393
Ausführung
Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
23
Gewindelänge (mm)
18
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
18
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
23
Gewindelänge (mm)
18
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
18
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
10
Anzahl der Schneidklingen
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
8
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Warennummer
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7S525393
EAN
7320760093979
UBB
500572666401
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E500M10NO2